曜日別特売
0401-SS9001 先ゴム177 slim伸縮杖用ゴムチップ インターリンクス 73659891

先ゴム177 slim伸縮杖用ゴムチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73659891
品番
0401-SS9001
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439
仕様
slim伸縮杖用ゴムチップ
色
茶
内径(Φmm)
15
底径(Φmm)
接地底径:34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする