26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ

26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ - TRENDnet26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ - TRENDnet26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ - TRENDnet26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ - TRENDnet26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ - TRENDnet26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ - TRENDnet26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ - TRENDnet26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ - TRENDnet
ポート数26機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
電源
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
端子台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59224780TI-RG262iTI-RG262i、クイックインストールガイド、コンソールケーブル(RJ-45 to RS-232)、ラックマウントキット3.46入力48~57V DC、最大消費電力20W440×284×44(17.32×11.18×1.7インチ)2ピン、ワイヤー範囲:1.5mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~18、撚線(AWG)12~18、ワイヤーストリップ長さ:10~11mm
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
59224789TI-RP262iTI-RP262i、クイックインストールガイド、コンソールケーブル(RJ-45 to RS-232)、ラックマウントキット3.58入力48~57V DC、最大消費電力20W(PoE非使用時)、705W(PoEフル負荷時)440×310×44(17.3×12.3×1.7インチ)4ピン、ワイヤー範囲:1.5mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~18、撚線(AWG)12~18、ワイヤーストリップ長さ:10~11mm
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする