曜日別特売
FA893 ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 アルインコ 73666121

FA893 ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 アルインコ 73666121
FA893 ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 アルインコ 73666121
FA893 ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 アルインコ 73666121
FA893 ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 アルインコ 73666121
FA893 ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 アルインコ 73666121
FA893 ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 アルインコ 73666121
FA893 ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 アルインコ 73666121
FA893 ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 アルインコ 73666121

ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73666121
品番
FA893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器
ハンドルバーの高さ調節が5段階で可能(179~219cm/10cmピッチ)
適用身長:150-180cm、耐荷重:最大90kg
快適ポイント:力を込めて握りやすい、程よい柔らかさのグリップ
背もたれ布で安心:ぶら下がるときに体が前後に揺れすぎないようサポート。正しい姿勢をキープ
シンプルデザイン、コンパクト設計:ホワイトを基調としたカラーで、お部屋においても圧迫感の少ないデザイン。新聞紙見開き程度の省スペースサイズ!約10kgだから女性でも持ち運び可能

用途
ぶら下がり健康器で血行促進 腰痛 肩こり対策 全身ストレッチで体の不調を改善。姿勢の改善、血行促進、柔軟性の向上、ストレス解消、腰痛対策、首や肩こりの解消に。
材質
スチール、ポリエステル、NBR 、ABS、PP
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×76.5×179-219
組立時間
約10-20分
注意
※使用中および製品の移動・保管の際には必ず、床面を保護するマットなどを敷いてください。直接床材の上で設置や保管をした場合、床材の材質が変色する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする