USB充電器 12W 2ポート USB-A スマホ2台同時充電
USB Type-Aポートを2口搭載しスマートフォン2台を同時に充電可能
接続機器や台数に応じて出力を自動で振り分け
持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ
収納式プラグで持ち運び時に他の物を傷つけにくい
- 質量(g)
- 46
- ポート数
- 2
- 最大出力(W)
- 12
- コネクタ形状
- USB Type-A×2
- 出力電圧(V)
- 5
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 30.1×47.6×45.6(プラグ収納時・突起部除く)
- プラグ形状
- 収納式
- 定格入力
- AC100-240V (50/60Hz)
- 最大出力電流(A)
- 2.4
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は家庭用コンセントに接続して使用するUSB-AC電源アダプターです※接続コードは付属していません
※接続機器や使用環境により充電時間が長くなる場合があります
USB充電器 の新着商品
カテゴリ































