オーム電機
USB充電器 12W 2ポート USB-A スマホ2台同時充電
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73665195
品番
MAV-AU2212N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
USB Type-Aポートを2口搭載しスマートフォン2台を同時に充電可能
接続機器や台数に応じて出力を自動で振り分け
持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ
収納式プラグで持ち運び時に他の物を傷つけにくい
質量(g)
46
ポート数
2
最大出力(W)
12
コネクタ形状
USB Type-A×2
出力電圧(V)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30.1×47.6×45.6(プラグ収納時・突起部除く)
プラグ形状
収納式
定格入力
AC100-240V (50/60Hz)
最大出力電流(A)
2.4
注意
※本製品は家庭用コンセントに接続して使用するUSB-AC電源アダプターです
※接続コードは付属していません
※接続機器や使用環境により充電時間が長くなる場合があります