オーム電機
体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73665211
品番
HB-KG12R2-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
バックライト付き体重体組成計
最大150kgまで測定
体脂肪率・体水分率・骨格筋率・骨量・内臓脂肪レベル測定
基礎代謝量・BMI測定
最大10人登録可能
強化ガラス採用
日々の健康管理におすすめ
材質
強化ガラス
色
ホワイト
質量(g)
1376
電源
単4乾電池×2
測定項目
体重/体脂肪率/体水分率/骨格筋率/骨量/内臓脂肪/BMI/基礎代謝
表示
バックライト液晶
目量(g)
100/200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×22×260
最大計量(kg)
150
計量範囲
5~150kg
登録人数
10人
注意
※5kg未満および150kgを超える計量は精度保証の対象外です。
※体重以外の測定項目は体の電気抵抗値等から算出した推定値です。
※ペースメーカーなど体内植込み型医療機器を使用している方は使用しないでください。
※体がぬれている状態で使用しないでください。