デジタル体重計・体組成計 強化ガラス 10人登録 前回値表示
強化ガラス製の測定台を採用した、家庭用のデジタル体重体組成計です。
体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪、基礎代謝量、BMIを測定できます。
最大10人まで登録でき、前回の測定結果や前回体重との差を確認できます。
5~150kgまで計量でき、高さ約22mmの薄型ボディーです。
- 質量(kg)
- 約1.4(電池含まず)
- 色
- ホワイト
- 外形寸法(mm)
- 約 幅300×高さ22×奥行260
- 電源
- 単4形乾電池2本(別売)
- 測定項目
- 体重・前回体重との差・体脂肪率・体水分率・骨格筋率・推定骨量・内臓脂肪レベル・基礎代謝量・BMI
- 表示部
- 液晶表示
- 目量
- 100g(5~100kg)、200g(100kg超~150kg)
- メモリー
- 過去:各登録番号の前回測定結果1回分
- 測定台
- 強化ガラス
- 電池寿命
- 約6か月
- 計量範囲
- 5~150kg
- 登録人数
- 最大10
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(4.03MB)
注意
※5kg未満および150kgを超える計量は、精度保証の対象外です。※ 家庭用のため、商品の売買取引や重量の証明には使用できません。
※ 体重以外の測定項目は、体の電気抵抗値などから算出した推定値です。
※ BMIは、登録した身長と測定した体重から算出した計算値です。
※ ペースメーカー、人工心肺、心電計などの医療用電子機器とは絶対に併用しないでください。
※ 体がぬれた状態では使用しないでください。けがや故障の原因になります。
※ 単4形乾電池2本は別売です。
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ





























