マグネットで固定して高速充電&冷却機能。
純正のMagSafe充電器と充電速度同等、そしてフル充電まで高出力キープ。
MagSafe対応端末15W出力 MagSafe非対応端末5W出力。
置くだけ高速充電、iPhoneにケースをつけたままでも充電可能。
MagSafe対応iPhoneは磁石でピタッと吸着、コイル位置が合うので効率よく充電可能。
スタンド付きだから取付け時にスマホを自立させられる。
3重冷却構造、充電しながら放熱可能(充電器表面が強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き)
冷却ファンとベルチェ素子は充電開始時に自動起動(スマホを取り外して約25秒後に自動停止)