スパークケンチャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
幅(mm)21
内容量1個注文コード73667110品番SQ231503FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

一般に接点で誘導負荷を開閉する場合、急激な電流の変化(dv/dt)によって誘起電圧が発生し接点を消耗させたり、ノイズとして電子回路などの誤動作の原因となります。
スパークケンチャーは誘導性負荷から発生する電磁エネルギーを吸収し接点間放電を防ぎ、接点保護と電磁波の発生を阻止することができます。

幅(mm)
21
全長(mm)
27
定格電力(W)
抵抗器:1
使用電圧(V)
AC:250
抵抗値(Ω)
150
静電容量(μF)
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする