曜日別特売
- 経口補給タブレット 赤穂化成 73666200

経口補給タブレット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(22g)
内容量1袋(22g)注文コード73666200品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥237
販売価格(税別)
¥219

脳や筋肉への栄養補給に役立つぶどう糖を70%以上配合しています。運動、作業、勉強中に役立ちます。
汗で最も失われるミネラルがナトリウム、2番目に失われるミネラルがカリウムです。これらのミネラルを効率よく補給できます。ナトリウムを4%、カリウムを1%配合しています。
食物をエネルギーに変換する働きがあるクエン酸を1袋に2000mg以上配合しています。この量は、梅干し4個分に該当します。アクティブな生活をサポートします。
塩味と相性のよいレモン味です。ほんのり甘い「赤穂の天塩」を使用しています。
持ち運びやすい小容量チャック袋を使用することで、屋外作業時などにすぐ取り出せて食べることができ便利です。

用途
屋外で作業するとき
運動するとき
勉強で集中したいとき
スポーツジムに行くとき
内容量(g)
1個あたり:22
原材料
ぶどう糖(国内製造)、食塩/ 酸味料、ショ糖エステル、塩化カリウム、香料、甘味料(スクラロース)
香味
すっきりレモン味

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする