現地組立コネクタ

現地組立コネクタ - 住友電気工業(Optigate(R))

クイックLCコネクタ

用途
融着の手間をなくして、成端・接続作業の省力化を実現します。
コネクタ
LC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
全8種類を絞り込む
研磨
8種類すべて表示中
注文コード
品番
グレード
適合ケーブル(Φmm)
ファイバータイプ
研磨
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73666699Q-LC-SPC<SM>-025/090-F-TOS10.25素線/0.9心線共用SMSPC
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666708Q-LC-PC<50>-025/090-F-TOM20.25素線/0.9心線共用GI(PE-A1G)PC
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666717Q-LC-PC<62.5>-025/090-F-T-0.25素線/0.9心線共用GI(62.5)PC
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666726Q-LC-APC<SM>-025/090-A-TOS10.25素線/0.9心線共用SMAPC
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666735Q-LC-SPC<SM>-2-F-TOS11.7・2コード共用SMSPC
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666751Q-LC-PC<50>-2-F-TOM21.7・2コード共用GI(PE-A1G)PC
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666760Q-LC-PC<62.5>-2-F-T-1.7・2コード共用GI(62.5)PC
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666769Q-LC-APC<SM>-2-A-TOS11.7・2コード共用SMAPC
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする