住友電気工業(Optigate(R))
現地組立コネクタ
クイックSCコネクタ
用途
融着の手間をなくして、成端・接続作業の省力化を実現します。
コネクタ
SC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
全9種類を絞り込む
研磨
APC
PC
SPC
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
グレード
適合ケーブル(Φmm)
ファイバータイプ
研磨
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73666611
Q-SC-SPC<SM>-025-F
OS1
0.25素線専用
SM
SPC
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666620
Q-SC-SPC<SM>-025/090-F-T
OS1
0.25素線/0.9心線共用
SM
SPC
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666629
Q-SC-PC<50>-025/090-F-T
OM2
0.25素線/0.9心線共用
GI(PE-A1G)
PC
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666638
Q-SC-PC<62.5>-025/090-F-T
-
0.25素線/0.9心線共用
GI(62.5)
PC
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666647
Q-SC-APC<SM>-025/090-A-T
OS1
0.25素線/0.9心線共用
SM
APC
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666656
Q-SC-SPC<SM>-2-F-T
OS1
1.7・2コード共用
SM
SPC
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
73666665
Q-SC-PC<50>-2-F-T
OM2
1.7・2コード共用
GI(PE-A1G)
PC
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666681
Q-SC-PC<62.5>-2-F-T
-
1.7・2コード共用
GI(62.5)
PC
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73666690
Q-SC-APC<SM>-2-A-T
OS1
1.7・2コード共用
SM
APC
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください