ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア
綿100%のふんわりやさしいガーゼケット
- 用途
- コットン100%のやさしさに包まれて、自然素材ならではの心地よさを感じるガーゼケット。肌に優しく、通気性・吸湿性の高いコットン素材は、夏はさらっと涼しく、冬は暖かさを感じられ、年中快適にお使いいただけます。毎日気兼ねなく使えるよう、ご家庭で気軽に丸洗いOK。また、洗うたびにやわらかさが増していくのも嬉しいポイント。日々の暮らしに寄り添いながら、使うほどふんわりと馴染みます。柔らかなトーンのやさしい色合いに、ふっくらと立体的な織りでナチュラルな中にも高級感のあるデザイン。インテリアに自然と溶け込みながらも、さりげない華やかさをプラスしてくれるアイテムです。
- 厚さ
- -
- 対応
- 洗濯機OK(※ドラム式不可)
- 寸法(cm)
- 180×200
- 機能
- -
- 滑り止め効果
- なし
- 組成
- 側生地:綿100% 、 中材:ポリエステル100%
- 内容量
- 1個
注意
洗濯の際は、必ず洗濯ネットに入れて単独で洗濯してください。また、洗濯により3~5%程縮む可能性がございますが、これは綿素材の特性によるものです。あらかじめご了承ください。ドラム式洗濯機によるお洗濯はご遠慮ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ





























