270104301 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 73665360

 

270104301 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 73665360
270104301 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 73665360
270104301 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 73665360
270104301 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 73665360
270104301 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 73665360
270104301 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 73665360
270104301 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 73665360
270104301 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 73665360
270104301 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 73665360
270104301 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 73665360
270104301 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 73665360

ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード73665360品番270104301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

綿100%のふんわりやさしいガーゼケット

用途
コットン100%のやさしさに包まれて、自然素材ならではの心地よさを感じるガーゼケット。肌に優しく、通気性・吸湿性の高いコットン素材は、夏はさらっと涼しく、冬は暖かさを感じられ、年中快適にお使いいただけます。毎日気兼ねなく使えるよう、ご家庭で気軽に丸洗いOK。また、洗うたびにやわらかさが増していくのも嬉しいポイント。日々の暮らしに寄り添いながら、使うほどふんわりと馴染みます。柔らかなトーンのやさしい色合いに、ふっくらと立体的な織りでナチュラルな中にも高級感のあるデザイン。インテリアに自然と溶け込みながらも、さりげない華やかさをプラスしてくれるアイテムです。
グレー
厚さ
-
対応
洗濯機OK(※ドラム式不可)
寸法(cm)
180×200
機能
-
滑り止め効果
なし
組成
側生地:綿100% 、 中材:ポリエステル100%
注意
洗濯の際は、必ず洗濯ネットに入れて単独で洗濯してください。また、洗濯により3~5%程縮む可能性がございますが、これは綿素材の特性によるものです。あらかじめご了承ください。ドラム式洗濯機によるお洗濯はご遠慮ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする