曜日別特売
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139

41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139
41556 Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで) カトージ 73666139

Joie Signature ベビーカー エアドリフト フレックス (生後1-36か月頃まで)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
色メープル
内容量1台注文コード73666139品番41556
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

真横にスライドできるベビーカー
使用年齢:生後1か月から36か月(体重15kgまで)
手元のボタンで4輪すべてがフリー回転!左右や斜めに自由自在にスライド可能
シート下に搭載したスプリングサスペンションがお子さまへ伝わる振動を軽減
リクライニング角度調節約120~165°
足元リクライニング3段階
前輪ロック機能付きで直進走行に便利
UPF50+の大きなホロ付き
お子さまの立ち上がりを防ぐ5点式シートベルト
インナークッションはリバーシブル
折りたたみ後は自立可能
折りたたみサイズ:幅47×奥行33×高さ95cm
嬉しいスリム&軽量設計
収納カゴ付き(耐荷重4.5kg)
レインカバー付き

用途
ジョイー 折りたたみ 自立 スリム コンパクト 軽量 4輪 収納カゴ レインカバー サンシェード 日除け UVカット
色
メープル
材質
フレーム:PP/POM、車輪:EVA/PP/PA
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×86×101
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする