SND250GE 感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型 日本防災スキーム 73667311

SND250GE 感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型 日本防災スキーム 73667311
SND250GE 感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型 日本防災スキーム 73667311
SND250GE 感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型 日本防災スキーム 73667311

感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型SND250GE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73667311
品番
SND250GE
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

「COCO断(ココダン)」は震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で当製品内の通電を遮断する感震ブレーカーです。
コンセントに差し込むだけで簡単に設置することができる、特定遮断タイプの感震ブレーカーです。
感震ブレーカーは、地震が発生した際に電気の供給を遮断する機器です。
電気の供給を遮断することで地震の二次災害である通電火災を防ぐことも目的としています。
地震が原因で発生する電気・通電火災を防止する
コンセントに差すだけの簡単設置
本製品一つに3個口まで機器を接続することが可能
震度5強相当以上の強い地震で確実に通電を遮断する

質量(g)
150
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
W55.2 × H97.7 × D32.7
機能
地震感知:震度5強相当以上「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠
使用環境温度(℃)
0~40

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする