感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型
コンセントに差すだけで誰でも取り付け可能な全遮断型 簡易式感震ブレーカー
震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で通電を遮断
30秒ごとのタイマーにより、0~3分までの間で電気を遮断する時間をご自身で選べます
アース線だけでなく「3ピンコンセント」の対応が可能
通電遮断テスト機能を追加
業界初30秒ごとのタイマー付
取付け簡単誰でも取り付けられる
作動も正確
メンテナンス不要
- 接続方式
- 差込形
- 機能
- 地震感知:震度5強相当以上(感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインに準拠)
- 外径(mm)
- 約W50×D33 ×H60
- 色調
- ホワイト
- 定格使用電圧(AC V)
- 100(50/60Hz)
- 内容量
- 1個
商品説明動画
遮断 の新着商品
カテゴリ












![[GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 [GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07118926-261106-02.jpg)







