SND250GTa 感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型 日本防災スキーム 73667295

SND250GTa 感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型 日本防災スキーム 73667295
SND250GTa 感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型 日本防災スキーム 73667295
SND250GTa 感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型 日本防災スキーム 73667295

感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73667295
品番
SND250GTa
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

コンセントに差すだけで誰でも取り付け可能な全遮断型 簡易式感震ブレーカー
震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で通電を遮断
30秒ごとのタイマーにより、0~3分までの間で電気を遮断する時間をご自身で選べます
アース線だけでなく「3ピンコンセント」の対応が可能
通電遮断テスト機能を追加
業界初30秒ごとのタイマー付
取付け簡単誰でも取り付けられる
作動も正確
メンテナンス不要

接続方式
差込形
機能
地震感知:震度5強相当以上(感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインに準拠)
外径(mm)
約W50×D33 ×H60
色調
ホワイト
定格使用電圧(AC V)
100(50/60Hz)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする