曜日別特売

コイリングチューブ(ガードワイヤー付)

コイリングチューブ(ガードワイヤー付) - アオイ

バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。
アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。
コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易
なうえ伸縮も大変スムーズです。
コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分
の配管に最適です。

仕様
使用延長(m):2.5
色
赤
タイプ
ガードワイヤー:ガードワイヤー付き
使用温度範囲(℃)
(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100
寸法A(mm)
コイル:100
材質(チューブ)
ポリアミド11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
寸法D(mm)
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73667496KX-1206-GWコイル:2502.6コイル:5064
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
14日以内出荷
返品不可
73667505KX-1208-GWコイル:2401.8コイル:7086
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
73667521KX-1210-GWコイル:2901.8コイル:70107.5
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
73667530KX-1212-GWコイル:2751.8コイル:90129.2
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする