曜日別特売
KX-1210-GW コイリングチューブ(ガードワイヤー付) アオイ 73667521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

コイリングチューブ(ガードワイヤー付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)7.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)1.8
内容量1本注文コード73667521品番KX-1210-GW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。
アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。
コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易
なうえ伸縮も大変スムーズです。
コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分
の配管に最適です。

寸法L(mm)
コイル:290
最高使用圧力(MPa)
1.8
寸法D(mm)
コイル:70
チューブ外径(Φmm)
10
チューブ内径(Φmm)
7.5
仕様
使用延長(m):2.5
色
赤
タイプ
ガードワイヤー:ガードワイヤー付き
使用温度範囲(℃)
(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100
寸法A(mm)
コイル:100
材質(チューブ)
ポリアミド11
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする