ウレタンコイルチューブ
U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部
への無理がかかりません。
伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。
エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
- 適合
- 負圧(Mpa):-0.1
- 材質
- エーテル系TPU
- 色
- 黒
- 使用温度範囲(℃)
- (水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80
- 寸法A(mm)
- コイル:100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
全9種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
ホース の新着商品
カテゴリ











