曜日別特売
UK-802 ウレタンコイルチューブ アオイ 73667435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンコイルチューブUK-802

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はチューブ外径など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
73667435
品番
UK-802
参考基準価格(税別)¥4,967販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部
への無理がかかりません。
伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。
エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。

寸法L(mm)
コイル:300
最高使用圧力(MPa)
1.2
寸法D(mm)
コイル:27
質量(g/本)
157
チューブ外径(Φmm)
8
仕様
使用延長(m):0.6
適合
負圧(Mpa):-0.1
材質
エーテル系TPU
色
黒
使用温度範囲(℃)
(水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80
寸法A(mm)
コイル:100
本数
2
チューブ内径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする