コイリングチューブ(ガードワイヤー無し)
バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。
アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。
コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易
なうえ伸縮も大変スムーズです。
コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分
の配管に最適です。
- 仕様
- 使用延長(m):2.5
- 色
- 赤
- タイプ
- ガードワイヤー:無し
- 使用温度範囲(℃)
- (水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100
- 寸法A(mm)
- コイル:100
- 材質(チューブ)
- ポリアミド11
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
ホース の新着商品
カテゴリ











![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)









![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)
