曜日別特売
KX-1208 コイリングチューブ(ガードワイヤー無し) アオイ 73667469

※サンプル画像(実際の商品はガードワイヤー無しとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

コイリングチューブ(ガードワイヤー無し)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1.8
内容量1本注文コード73667469品番KX-1208
参考基準価格(税別)¥2,604販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。
アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。
コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易
なうえ伸縮も大変スムーズです。
コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分
の配管に最適です。

寸法L(mm)
コイル:240
最高使用圧力(MPa)
1.8
寸法D(mm)
コイル:70
質量(g/本)
185
チューブ外径(Φmm)
8
仕様
使用延長(m):2.5
色
赤
タイプ
ガードワイヤー:無し
使用温度範囲(℃)
(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100
寸法A(mm)
コイル:100
チューブ内径(Φmm)
6
材質(チューブ)
ポリアミド11
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする