アオイ
ステンレス製カップル.A ソケットメス
無漏洩タイプ。
接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
空気、水、油
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
4.5
9
13
14
17
19
接続ねじ
選択してください
M5×0.8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
寸法B(mm)
選択してください
35.5
44.2
51.7
62.9
77.4
89.9
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
接続ねじ
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73667600
CPR-SSV×M5c
4.5
M5×0.8
35.5
12
10
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667609
CPR-SSV×Rc1/8
9
Rc1/8
44.2
16
14
¥
4,490
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667618
CPR-SSV×Rc1/4
13
Rc1/4
51.7
22
19
¥
4,930
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667627
CPR-SSV×Rc3/8
14
Rc3/8
62.9
27
24
¥
6,290
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667636
CPR-SSV×Rc1/2
17
Rc1/2
77.4
35
29
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667645
CPR-SSV×Rc3/4
19
Rc3/4
89.9
44
38
¥
17,270
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください