曜日別特売

汗取パット付ヘルメット下キャップ

汗取パット付ヘルメット下キャップ - 天牛(富士手袋工業)汗取パット付ヘルメット下キャップ - 天牛(富士手袋工業)汗取パット付ヘルメット下キャップ - 天牛(富士手袋工業)汗取パット付ヘルメット下キャップ - 天牛(富士手袋工業)

ヘルメット内の汗を吸収、発散します。
おでこ部分にタオル生地を使用しています。
おでこ部分以外の縁周り(後頭部)は3Dエアーメッシュクッションとなっています。

用途工事現場、業務用、バイク、サイクリング等のヘルメットのインナー帽子として幅広く御使用頂けます。材質3Dエアーメッシュ部:ポリエステル、タオル生地:ポリエステル85%、ナイロン15%、表生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%ブラックサイズフリー内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736693863235
オープン
649
714(税込)
当日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする