曜日別特売
- PおしゃぶりファンF 0~3ヶ月(S)くま ピジョン 73676885

商品画像

- PおしゃぶりファンF 0~3ヶ月(S)くま ピジョン 73676885
- PおしゃぶりファンF 0~3ヶ月(S)くま ピジョン 73676885

PおしゃぶりファンF 0~3ヶ月(S)くま

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73676885
品番
-
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

使っている姿がかわいい!性別・月齢にあわせて選べるFunFriendsシリーズ♪
・吸っている姿がかわいく見える!
→プリント面が広く、絵柄を選ぶ楽しみが広がります♪
・おくちまわりに跡が残らない。
→座板に段差を設ける工夫で密着せず、お肌にも優しい設計です。
ピジョンのおしゃぶりの特徴
・歯の発育を考えた”小児歯科医監修”のおしゃぶりです。(監修:小児歯科医 井上美津子先生)
・赤ちゃんの口腔研究に基づいて開発された上手に吸えて、落ち着き効果の高いおしゃぶりです。
・ピジョンおしゃぶりは独自設計の4つのポイントに着目し、「吸いやすさ」を実現しています!
※4つのポイント
1かたち
→赤ちゃんが自然に舌を動かしやすい乳首形状
おくちの成長に合わせてサイズを選べます。(3サイズ展開)
2重心バランス
→吸っているときに口から落ちにくい安定感のある設計
3やわらかさ
→アゴの負担が少ないやわらか乳首で、おくちの動きに柔軟にフィット
4重さ
→赤ちゃんがおくちに加えやすい重さ

材質
乳首:シリコーンゴム、座板など:ポリプロピレン
サイズ
S
柄
くま
適合年齢(歳)
0~3
注意
※初めてお使いになる前に、また、普段のご使用後に必ず洗浄・消毒をしてください。
※必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。赤ちゃんは思わぬ行動をすることがあります。
※歯で噛んだり、長時間お使いになると乳首にキズがついたり切れるこ とがあります。ご使用の度に保護者の方が乳首を引っ張ってキズなどの異常がない か必ず確認してください。安全と衛生のため、1~2ヵ月使用したら、新しいおしゃぶ りに交換してください。
※洗浄したときに、乳首内に水が入ることがあります。カビが 生える恐れがありますので、水が入った場合は乳首を指で押し、水を切ってお使いく ださい。
※赤ちゃんが寝入ったら、おしゃぶりをはずしてください。
※はずしたフードは お子さまの手の届かない場所に保管してください。
※窒息の恐れがありますので、おしゃぶりを首から吊り下げたり、おしゃぶりホルダーとしてリボンやひもは使用しな いでください。
※長時間、直射日光があたる場所や火のそばに置かないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする