曜日別特売

ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL)

ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL) - CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL) - CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL) - CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL) - CKD

微細オイルミストを供給します。
オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。
さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。
ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。
二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気への微細オイルミスト供給に
温度(℃)
周囲温度・流体:5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロートスイッチ付
材質(ボウル)
ポリカーボネイトボウル
耐圧力(MPa)
1.5
動作
フロートスイッチ電気仕様:フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
制御点数
フロートスイッチ電気仕様:1点
流れ方向
逆流れ(右→左)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフォグ用としては使えません。)
※油滴下調整は、0.5N・m以下で調整してください。
※端子部の保護構造はIP40相当です。水分、塩分、塵埃および切り粉等がある場所では適切な防護対策を施してください。
全20種類を絞り込む
接続口径
ねじの種類
貯油量(cm3)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
ねじの種類
貯油量(cm3)
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73670129L8000-20-W-LLX1Rc3/41.45配管:Rcねじ170(MAX360)MPa表示
¥26,080
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73670138L8000-25-W-LLX1Rc11.45配管:Rcねじ170(MAX360)MPa表示
¥26,080
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73670147L8000-20N-W-LLX1NPT3/41.45配管:NPTねじ170(MAX360)psi表示
¥26,080
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670156L8000-25N-W-LLX1NPT11.45配管:NPTねじ170(MAX360)psi表示
¥26,080
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670165L8000-20G-W-LLX1G3/41.45配管:Gねじ170(MAX360)bar表示
¥26,080
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670181L8000-25G-W-LLX1G11.45配管:Gねじ170(MAX360)bar表示
¥26,080
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670190L4000-8-W-LLX1Rc1/40.5配管:Rcねじ170MPa表示
¥19,350
¥14,980
¥16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
73670199L4000-10-W-LLX1Rc3/80.5配管:Rcねじ170MPa表示
¥19,350
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73670208L4000-8N-W-LLX1NPT1/40.5配管:NPTねじ170psi表示
¥19,350
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670217L4000-10N-W-LLX1NPT3/80.5配管:NPTねじ170psi表示
¥19,350
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670226L4000-15N-W-LLX1NPT1/20.5配管:NPTねじ170psi表示
¥19,350
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670235L4000-8G-W-LLX1G1/40.5配管:Gねじ170bar表示
¥19,350
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670251L4000-10G-W-LLX1G3/80.5配管:Gねじ170bar表示
¥19,350
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670260L4000-15G-W-LLX1G1/20.5配管:Gねじ170bar表示
¥19,350
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670269L3000-8-W-LLX1Rc1/40.33配管:Rcねじ85MPa表示
¥18,210
¥13,980
¥15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
73670278L3000-10-W-LLX1Rc3/80.33配管:Rcねじ85MPa表示
¥18,210
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73670287L3000-8N-W-LLX1NPT1/40.33配管:NPTねじ85psi表示
¥18,210
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670296L3000-10N-W-LLX1NPT3/80.33配管:NPTねじ85psi表示
¥18,210
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670305L3000-8G-W-LLX1G1/40.33配管:Gねじ85bar表示
¥18,210
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670321L3000-10G-W-LLX1G3/80.33配管:Gねじ85bar表示
¥18,210
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする