magmag成長実感2種のストローセット
赤ちゃんが飲みやすい飲み口
・はむはむストロー
吸わなくても、はむはむするだけで飲み物がポンプの仕組みで吸い上がってくる!
バルブがストローの吸い上げをサポート。
どんな姿勢でも最後まで飲めるおもり付きストロー(※2)※2 誤嚥のおそれがあるので寝た姿勢で飲ませないでください。
・ごくごくストロー
スリット付きストローでくわえた時だけ、飲み物が出てくる!
ストローはお口でとらえやすい角度です。
どんな姿勢でも最後まで飲めるおもり付きストロー(※2)※2 誤嚥のおそれがあるので寝た姿勢で飲ませないでください。
〇取り付け可能
・母乳実感 哺乳びん(プラスチック製)240ml
※2022年2月以降発売
・母乳実感 哺乳びん T-Ester(プラスチック製)240ml
※2024年2月以降発売
※「T-Ester」は三菱瓦斯化学株式会社の登録商標です。
・マグマグ成長実感 専用ボトル
×取り付け不可
・母乳実感 哺乳びん ガラス製
※落として割れると危険ですので、ガラス製哺乳びんには使用しないでください。
- 材質
- ハンドル:ポリプロピレン
フタ・ボタン・バルブ:ポリプロピレン
ボタン軸:ポリアセタール
飲み口・ストローチューブ・ボタンバネ:シリコーンゴム
おもり:ポリプロピレン、ステンレス
- 内容量
- 1個
注意
※耐熱温度 120℃※耐冷温度 -20℃
※消毒・除菌方法 煮沸/スチーム:〇 薬液:
※ 電子レンジ:×
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ




























