- magmag成長実感2種のストローセット ピジョン 73676971

商品画像

- magmag成長実感2種のストローセット ピジョン 73676971
- magmag成長実感2種のストローセット ピジョン 73676971

magmag成長実感2種のストローセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73676971
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

赤ちゃんが飲みやすい飲み口
・はむはむストロー
吸わなくても、はむはむするだけで飲み物がポンプの仕組みで吸い上がってくる!
バルブがストローの吸い上げをサポート。
どんな姿勢でも最後まで飲めるおもり付きストロー(※2)※2 誤嚥のおそれがあるので寝た姿勢で飲ませないでください。
・ごくごくストロー
スリット付きストローでくわえた時だけ、飲み物が出てくる!
ストローはお口でとらえやすい角度です。
どんな姿勢でも最後まで飲めるおもり付きストロー(※2)※2 誤嚥のおそれがあるので寝た姿勢で飲ませないでください。
〇取り付け可能
・母乳実感 哺乳びん(プラスチック製)240ml
※2022年2月以降発売
・母乳実感 哺乳びん T-Ester(プラスチック製)240ml
※2024年2月以降発売
※「T-Ester」は三菱瓦斯化学株式会社の登録商標です。
・マグマグ成長実感 専用ボトル
×取り付け不可
・母乳実感 哺乳びん ガラス製
※落として割れると危険ですので、ガラス製哺乳びんには使用しないでください。

材質
ハンドル:ポリプロピレン
フタ・ボタン・バルブ:ポリプロピレン
ボタン軸:ポリアセタール
飲み口・ストローチューブ・ボタンバネ:シリコーンゴム
おもり:ポリプロピレン、ステンレス
注意
※耐熱温度 120℃
※耐冷温度 -20℃
※消毒・除菌方法 煮沸/スチーム:〇 薬液:
※ 電子レンジ:×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする