曜日別特売

オープンリングノート<適合リーフ>スタンプ用 A6

オープンリングノート<適合リーフ>スタンプ用 A6 - リヒトラブオープンリングノート<適合リーフ>スタンプ用 A6 - リヒトラブオープンリングノート<適合リーフ>スタンプ用 A6 - リヒトラブオープンリングノート<適合リーフ>スタンプ用 A6 - リヒトラブオープンリングノート<適合リーフ>スタンプ用 A6 - リヒトラブオープンリングノート<適合リーフ>スタンプ用 A6 - リヒトラブオープンリングノート<適合リーフ>スタンプ用 A6 - リヒトラブ

ノート別売のスタンプノート用交換リーフです。オープンリングノートシリーズにも対応しています。スタンプのインクが裏抜けしにくい集めの紙を使用。スタンプを押す位置を決めやすい三角ガイドや、旅の思い出を記入できる罫線付き。旅先で持ち歩くのに便利なA6サイズです。
本体寸法(リーフ1枚あたり):幅×奥行×高さ 105×5×148mm
本体重量:1枚2g
内容量:1組(リーフ20枚)※ノートは付属しておりません。
規格:A6
材質:本体/上質紙

用途リングを開いてリーフの追加・交換ができるスタンプノート用リーフ。材質本体/上質紙規格A6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5×148内容量1組
注意
※ノートは付属しておりません。
※一般的なルーズリーフバインダー(JIS規格バインダー)にはお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73678459N1663TS
280
219
241(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする