曜日別特売

スタンプノート A6 リーフ 20枚

スタンプノート A6 リーフ 20枚 - リヒトラブスタンプノート A6 リーフ 20枚 - リヒトラブスタンプノート A6 リーフ 20枚 - リヒトラブスタンプノート A6 リーフ 20枚 - リヒトラブスタンプノート A6 リーフ 20枚 - リヒトラブスタンプノート A6 リーフ 20枚 - リヒトラブスタンプノート A6 リーフ 20枚 - リヒトラブ

スタンプのインクが裏抜けしにくい集めの紙を使用。扉紙で挟んでインク移りを防止できます。スタンプを押す位置を決めやすい三角ガイドや、旅の思い出を記入できる罫線付き。とじ具が開くのでリーフの順番を入れ替えたり、リーフを取り出して、捺印マットの上できれいにスタンプが押せます。別売のオープンリングノート用リーフと組み合わせて使うこともできます。旅先で持ち歩くのに便利なA6サイズです。
本体寸法:幅×奥行×高さ 116×15×150mm
本体重量:79g
規格:A6
収容量:リーフ20枚
材質:表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
色:レッド

用途スタンプを押せるリーフが入ったノート。リングを開いてリーフの追加・交換ができる。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙レッド規格A6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×15×150最大収納枚数(枚)コピー用紙30内容量1組
注意
※最大収容枚数:スタンプノート用リーフ30枚
※交換リーフ:N-1663TS
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73678468N380-3
580
459
505(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする