スタンプのインクが裏抜けしにくい集めの紙を使用。扉紙で挟んでインク移りを防止できます。スタンプを押す位置を決めやすい三角ガイドや、旅の思い出を記入できる罫線付き。とじ具が開くのでリーフの順番を入れ替えたり、リーフを取り出して、捺印マットの上できれいにスタンプが押せます。別売のオープンリングノート用リーフと組み合わせて使うこともできます。旅先で持ち歩くのに便利なA6サイズです。
本体寸法:幅×奥行×高さ 116×15×150mm
本体重量:79g
規格:A6
収容量:リーフ20枚
材質:表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
色:ネイビーブラック


