フィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ

フィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ - 日本バイリーンフィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ - 日本バイリーンフィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ - 日本バイリーン

自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。
面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。
保塵量が多く、10μmの粒子を85%捕集できます。
捕集効果を上げるため粘着剤付きです。
主に砂埃をとる目的でオートロール用として使用できます。
装置サイズに合うように6水準の原反寸法があります。(20m巻)
FR-585は難燃性を保有しています。
粘着剤付きなので交換時のじん埃の再飛散を防止します。
塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品(FR-585C)もあります。

用途
用途:エアハンリングユニットの外気処理用自動巻取形エアフィルター装置のロールフィルターとして
使用場所:フィレドン フィロマチック(粗じん用)、塗装ブース給気装置、エアハンユニット
仕様
保塵量:697g/m2
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
18.0±3.0
種類
オートロールフィルター
使用温度(℃)
60未満
風速(m/s)
2.5
機能
JIS F☆☆☆☆、難燃性 Class 3
捕集効率(%)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧損(Pa)
57
最終圧力損失(Pa)
200
内容量
1巻(20m)
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。
※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73678827FR-585BL原反:0.83×20
オープン
¥70,980
¥78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73678836FR-585BL原反:1.13×20
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73678845FR-585BL原反:1.4×20
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73678861FR-585BL原反:1.43×20
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73678870FR-585BL原反:1.6×20
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73678879FR-585BL原反:1.73×20
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする