FR-585BL フィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ 日本バイリーン 73678845

 

FR-585BL フィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ 日本バイリーン 73678845
FR-585BL フィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ 日本バイリーン 73678845
FR-585BL フィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ 日本バイリーン 73678845

フィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
寸法(m)原反:1.4×20
内容量1巻(20m)注文コード73678845品番FR-585BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。
面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。
保塵量が多く、10μmの粒子を85%捕集できます。
捕集効果を上げるため粘着剤付きです。
主に砂埃をとる目的でオートロール用として使用できます。
装置サイズに合うように6水準の原反寸法があります。(20m巻)
FR-585は難燃性を保有しています。
粘着剤付きなので交換時のじん埃の再飛散を防止します。
塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品(FR-585C)もあります。

用途
用途:エアハンリングユニットの外気処理用自動巻取形エアフィルター装置のロールフィルターとして
使用場所:フィレドン フィロマチック(粗じん用)、塗装ブース給気装置、エアハンユニット
寸法(m)
原反:1.4×20
仕様
保塵量:697g/m2
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
18.0±3.0
種類
オートロールフィルター
使用温度(℃)
60未満
風速(m/s)
2.5
機能
JIS F☆☆☆☆、難燃性 Class 3
捕集効率(%)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧損(Pa)
57
最終圧力損失(Pa)
200
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。
※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,500/税込¥7,150
北海道地方数量1につき¥14,600/税込¥16,060
沖縄地方数量1につき¥22,000/税込¥24,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする