フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 原反サイズ
自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。
面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。
保塵量が多く、10μmの粒子を82%捕集できます。
※排気フィルターですが、難燃性はありません。
※給気フィルターとしても使用できます。
塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品もあります。
- 用途
- 用途:塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入れ用フィルターとして使用できます。
使用場所:塗装ブース、エアハン
- 仕様
- 保塵量:984g/m2
- 材質
- ポリオレフィン
- 厚さ(mm)
- 20.0±3.0
- 種類
- 塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター
- 使用温度(℃)
- 60未満
- 寸法(m)
- 原反:1.6×20
- 風速(m/s)
- 2.5
- 機能
- JIS F☆☆☆☆
- 捕集効率(%)
- 80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 初期圧損(Pa)
- 54
- 最終圧力損失(Pa)
- 200
- 内容量
- 1巻(20m)
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。
※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。
※FR-580は難燃性を有しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥6,500/税込¥7,150 |
| 北海道地方 | 1 | ¥14,600/税込¥16,060 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥22,000/税込¥24,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ





























