曜日別特売
FR-580 フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 原反サイズ 日本バイリーン 73678818

 

FR-580 フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 原反サイズ 日本バイリーン 73678818
FR-580 フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 原反サイズ 日本バイリーン 73678818
FR-580 フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 原反サイズ 日本バイリーン 73678818

フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 原反サイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1巻(20m)
注文コード
73678818
品番
FR-580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。
面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。
保塵量が多く、10μmの粒子を82%捕集できます。
※排気フィルターですが、難燃性はありません。
※給気フィルターとしても使用できます。
塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品もあります。

用途
用途:塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入れ用フィルターとして使用できます。
使用場所:塗装ブース、エアハン
仕様
保塵量:984g/m2
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
20.0±3.0
種類
塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター
使用温度(℃)
60未満
寸法(m)
原反:1.6×20
風速(m/s)
2.5
機能
JIS F☆☆☆☆
捕集効率(%)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧損(Pa)
54
最終圧力損失(Pa)
200
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。
※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。
※FR-580は難燃性を有しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,500/税込¥7,150
北海道地方数量1につき¥14,600/税込¥16,060
沖縄地方数量1につき¥22,000/税込¥24,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする