曜日別特売

バッテリー直結ハーネス

バッテリー直結ハーネス - PIAAバッテリー直結ハーネス - PIAAバッテリー直結ハーネス - PIAAバッテリー直結ハーネス - PIAAバッテリー直結ハーネス - PIAAバッテリー直結ハーネス - PIAA

バッテリーから直接つなぐだけで電源取り出しが可能!
ポジション線やACC 電源の探索は一切不要!
電圧と振動の W センサー搭載!
オルタネーターなどによる電圧上昇を検知! 振動センサーにより微振動を検知!
エンジン始動や走行振動を検知して自動で給電!
12V/24Vどちらの電圧にも対応(2系統取り出し最大 50W まで対応!)
製品情報は下記よりご確認いただけます。
https://www.piaa.co.jp

用途バッテリーからの直接電源取り出しハーネス電圧(V)12/24電力(W)50内容量1箱
注意
※作動条件
※バッテリー電圧が12V車は12.8V以上(24V車は27V以上)になると給電開始。
※一部車種で電圧が低い場合も、振動検知により作動します。
※EV・HV車などエンジン始動を検知できない場合も、走行振動で給電開始。
※停止条件
※アイドリングストップなどで電圧降下した場合も含め電圧・振動の 両方を検知しない状態が約2分続くと給電停止。
※約2分後に自動電源OFFになるタイマー付きで安定作動を実現。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74744419LPH55
2,528
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする