LV3BR32 露出丸BOXパイプ取出カバー 三桂製作所 74754849

露出丸BOXパイプ取出カバーLV3BR32

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は適合など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
【丸ボックス】32
注文コード
74754849
品番
LV3BR32
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

露出丸型ボックス(呼び20/25/32) 用のパイプ取出しカバーです。

適合
【丸ボックス】32
質量(g/個)
254
その他
【取出しサンパイプ】LT32
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応、RoHS6物質対応
特性
フランジIP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする