三桂製作所
ノックアウトカバー
ノックアウトを塞ぐためのスチレン系の熱可塑性エラストマー(TPE)製のノックアウトカバーです。
適合
【ノックアウト】G28/C31
材質
TPE
温度範囲(℃)
-20~100
ΦA
50
ΦC
34
寸法B(Φmm)
40.9
質量(g/個)
9
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色、ライトグレー
内容量
1箱(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74746905
HVH28
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください