三桂製作所
ノックアウトカバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
74746905
品番
HVH28
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ノックアウトを塞ぐためのスチレン系の熱可塑性エラストマー(TPE)製のノックアウトカバーです。
適合
【ノックアウト】G28/C31
材質
TPE
温度範囲(℃)
-20~100
ΦA
50
ΦC
34
寸法B(Φmm)
40.9
質量(g/個)
9
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色、ライトグレー