三桂製作所
露出丸BOX用フック付カバー
露出丸型ボックス(呼び20/25) 用のフック付きのカバーです。
適合
【丸ボックス】20/25
材質
SUS304
製法
ロストワックス
質量(g/個)
120
環境
RoHS10物質対応、RoHS6物質対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74754815
LV2BR20
¥
13,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください