三桂製作所
露出丸BOX用フック付カバー
LV2BR20
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74754815
品番
LV2BR20
参考基準価格(税別)
¥13,460
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
露出丸型ボックス(呼び20/25) 用のフック付きのカバーです。
適合
【丸ボックス】20/25
材質
SUS304
製法
ロストワックス
質量(g/個)
120
環境
RoHS10物質対応、RoHS6物質対応