曜日別特売

SUSプリカ用コンビカップ

SUSプリカ用コンビカップ - 三桂製作所SUSプリカ用コンビカップ - 三桂製作所

サイズ15~24 はパイプを固定する小ねじが1本、30 以上は小ねじが2本となります。

L125環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付可能対象
L
L2
ΦD
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74758979PKYL50【電線管/サンパイプ】LT50、【電線管/ステンレスプリカ】PS50512460280
4,820
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758988PKYL63【電線管/サンパイプ】LT63、【電線管/ステンレスプリカ】PS63512476440
7,340
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
74758997PKYL76【電線管/サンパイプ】LT70、【電線管/ステンレスプリカ】PS76532690620
8,620
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする