曜日別特売

単独型45゜フランジコネクタ

単独型45゜フランジコネクタ - 三桂製作所単独型45゜フランジコネクタ - 三桂製作所単独型45゜フランジコネクタ - 三桂製作所

サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。

L46温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
Φd
G
L5
ΦA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74755156N24ZS20543315.115634.4
1,400
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755165N24ZS5080494324867.7
4,180
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
74755181N24ZS63955755.1278809
5,060
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする