曜日別特売
N24ZS6395 単独型45゜フランジコネクタ 三桂製作所 74755181

N24ZS6395 単独型45゜フランジコネクタ 三桂製作所 74755181
N24ZS6395 単独型45゜フランジコネクタ 三桂製作所 74755181

単独型45゜フランジコネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】54
内容量1個注文コード74755181品番N24ZS6395
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。

H
57
Φd
55.1
G
27
L5
8
ΦA
809
L4
6
温度範囲(℃)
-20~90
P
80
K
95
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】54
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
166
寸法N(Φmm)
77
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色
寸法V(Φmm)
5
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS63/NP63/NF63/NFX63
開口幅(mm)
Φ78
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする