曜日別特売

ケイフレックス90゜コネクタ

ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。

温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
F
Φd
C
E
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74747201K90BG 70319064.39358
7,620
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747210K90BG 823310276.610668
10,400
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747219K90BG 923411188.512176
15,460
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747228K90BG 10434119100.613583
18,840
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする