K90BG 70 ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所 74747201

K90BG 70 ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所 74747201
K90BG 70 ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所 74747201

ケイフレックス90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60
内容量1個注文コード74747201品番K90BG 70
参考基準価格(税別)¥7,620販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。

L131F90Φd64.3C93E58温度範囲(℃)-20~90ΦA102接続ねじ【ΦS1】75.1、【呼び】CTG70表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60寸法B(Φmm)86質量(g/個)1800寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66接続対象【ケイフレックス】※70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする