ケイフレックス90゜コネクタ

ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ - 三桂製作所

ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

内容量1個
全11種類を絞り込む
接続ねじ
適合ケーブル外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74747928KC90BC16【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19【挿入可能】1293【ケイフレックス】KM16/KI(LI)16
900
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747937KC90BC22【ΦS1】25.4、【呼び】CTC25【挿入可能】18139【ケイフレックス】KM22/KI(LI)22
1,130
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747946KC90BC28【ΦS1】31.8、【呼び】CTC31【挿入可能】24207【ケイフレックス】KM28/KI(LI)28
1,610
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747955KC90BC54【ΦS1】63.5、【呼び】CTC63【挿入可能】49885【ケイフレックス】KM54/KI(LI)54
4,220
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747971KC90BG 10【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2【挿入可能】867【ケイフレックス】KM10/KI(LI)10
760
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747980KC90BG 12【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2【挿入可能】1070【ケイフレックス】KM12/KI(LI)12
770
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747989KC90BG 16【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2【挿入可能】1392【ケイフレックス】KM16/KI(LI)16
900
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
74747998KC90BG 22【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4【挿入可能】18143【ケイフレックス】KM22/KI(LI)22
1,130
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748007KC90BG 28【ΦS1】33.2、【呼び】G1【挿入可能】24224【ケイフレックス】KM28/KI(LI)28
1,610
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748016KC90BG 36【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4【挿入可能】32290【ケイフレックス】KM36/KI(LI)36
2,180
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
74748025KC90BG 54【ΦS1】59.6、【呼び】G2【挿入可能】49855【ケイフレックス】KM54/KI(LI)54
4,220
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする