KM90BCP42 ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所 74749118

ケイフレックス90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】37
内容量1個注文コード74749118品番KM90BCP42
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
L1
16
F
72
Φd
43
C
65
E
42
ΦA
72
接続ねじ
【ΦS1】50.8、【呼び】CTC51
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】37
寸法B(Φmm)
64
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
197
寸法I(Φmm)
38.2
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
特性
耐油
接続対象
【ケイフレックス】※42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする